BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Sikringskobling, mellomspenning, 31.5 A, 12 kV AC | BC9ZVG

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Fuse Link, mellomspenning, 31.5 A, 12 kV AC

Vare: BC9ZVG Modell: 12TDLEJ31.5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 852 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringslink
AC-spenningsvurdering12 k VAC
Karakter31.5A
IndikatorstilSpiss Pin
emballasjeBulk
ProdukttypeHøyspennings DIN-distribusjonssikring
OppsigelsestypeIkke-standard kassett
typenSikkerhetskopier sikringslink
Spenning (AC)12k VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6865
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)741.68
Skipets bredde (cm)129.54

Produktdetaljer:

    • TDLEJ-serien

Produktvarianter

ProduktModellKarakterMfr. SerieOppsigelsestypePris
BUSSMANN 12TDLEJ50 Sikringskobling, mellomspenning, 50 A, 12 kV AC | BC8FZW 12TDLEJ5050A-Ikke-standard kassett8 553 NOK
BUSSMANN 12TDLEJ10 Sikringskobling, mellomspenning, 10 A, 12 kV AC | BC8VGY 12TDLEJ1010A-Kassett (ikke standard)6 870 NOK
BUSSMANN 12TDLEJ20 Sikringskobling, mellomspenning, 20 A, 12 kV AC | BC9CYN 12TDLEJ2020A-Kassett (ikke standard)7 291 NOK
BUSSMANN 12THLEJ100 Sikringskobling, mellomspenning, 100 A, 12 kV AC | BC9JTB 12THLEJ100100ATHLEJKassett (ikke standard)11 217 NOK
BUSSMANN 12TDLEJ6-3 Sikringskobling, mellomspenning, 6.3 A, 12 kV AC | BC9PNT 12TDLEJ6-3---6 870 NOK
RFQ
BUSSMANN 12THLEJ80 Sikringskobling, mellomspenning, 80 A, 12 kV AC | BC9WUV 12THLEJ8080A-Ikke-standard kassett10 516 NOK
BUSSMANN 12TDLEJ16 Sikringskobling, mellomspenning, 16 A, 12 kV AC | BD2LRD 12TDLEJ1616A-Kassett (ikke standard)7 151 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Fuse Link, mellomspenning, 31.5 A, 12 kV AC
7 852 NOK / enhet