Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 10H07C spesialsikring, høy brudd, 660VAC, patronbladsikring

På lager
Vare: BC9CYK Modell: 10H07C

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPatron sikring
AC-spenningsvurdering660 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter10A
Sikringsstørrelse / gruppeHRCII
Mfr. SerieH07
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringskobling med høy bruddkapasitet
OppsigelsestypeBolt ned
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)660 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0177

Produktdetaljer:

    • H07-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterPris
BUSSMANN 2H07C høybrudd patronsikring, 2A, 660VAC | BC9HAR 2H07CPatronblad2A418NOK
BUSSMANN 25H07C spesialsikring, høy brudd, 660VAC, 25A, patronbladsikring | BD2PCG 25H07CSikringer i kassetten25A418NOK
BUSSMANN 20H07C høybrudd patronsikring, 20A, 660VAC | BD3FXN 20H07CPatronblad20A418NOK
BUSSMANN 30H07C høybrudd patronsikring, 30A, 660VAC | BD3HJA 30H07CPatronblad30A418NOK
BUSSMANN 4H07C høybrudd patronsikring, 4A, 660VAC | BD3JUQ 4H07CPatronblad4A402NOK
BUSSMANN 6H07C spesialsikring, høy brudd, 660VAC, patronbladsikring | BD4TYK 6H07CSikringer i kassetten6A411NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 10H07C spesialsikring, høy brudd, 660VAC, patronbladsikring
402NOK / enhet