Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug | AB6XGP 22P087

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug

På lager
Vare: AB6XGP Model: YAZV282NT38FXKryssreferanse: 22P087

Få tak i det Mai 20, mandag
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
662NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTo-hulls smal tunge lang løp CU Flex Lug
Body MaterialKobber
Kabelstørrelse4/0 AWG
Kabelstørrelseskode4/0 AWG
FargekodePurple
Connector TypeRett tønne
Die kode15
Holesenteret til slutt0.41 "
Hole to Hole Center (in.)1
Lengde4.02 "
MaterialeKobber
MonterBolt
KikkhullJa
TallerkenmaterialeElektrotinn
Stud størrelse3 / 8 "
Stilstandard
typenKommersiell, 600V til 35KV
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY YAZV282NT38FX 2 Hole Narrow Tongue Standard Barrel Cu Flex Lug
662NOK / enhet