Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY QDA4C Terminal 8AWG 1.88In | AB6RAV 22C111

BURNDY QDA4C terminal 8AWG 1.88 tommer

På lager
Vare: AB6RAV Modell: QDA4CKryssreferanse: 22C111

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
835NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakterminal
Body MaterialKopperlegering
Connector Typeterminal
Lengde1.88 "
MaterialeKobber
Maks. Dirigentstørrelse4AWG
Min. Dirigentstørrelse8AWG
Stud størrelse3 / 8 "
typenNæringseiendom
Bredde0.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBody MaterialSakLengdeMaterialeMaks. DirigentstørrelseMin. DirigentstørrelseStud størrelsePris
BURNDY QA1CB Terminal 4AWG 1.75In | AB6RAE 22C089 QA1CB1"Kopperlegeringterminal1.75 "Kobber1AWG4AWG1 / 4 "811NOK
BURNDY QA4CB Terminal 8AWG 1.44In | AB6RAF 22C090 QA4CB0.75 "Kopperlegeringterminal1.44 "Kobber4AWG8AWG1 / 4 "565NOK
BURNDY QA28B Terminal 3/0AWG 2.25In | AB6RAG 22C091 QA28B1.31 "Kopperlegeringterminal2.25 "Kobber4/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "1 744 NOK
BURNDY QA26B Terminal 1/0AWG 2In | AB6RAH 22C092 QA26B1.12 "Kopperlegeringterminal2"Kobber2/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "1 231 NOK
BURNDY QA442N Terminal 900 kcmil | AB6RAJ 22C093 QA442N2.5 "Kopperlegeringterminal7.125 "Kobber1000 kcmil900 kcmil1 / 2 "6 041 NOK
BURNDY QA342N Terminal 400 kcmil | AB6RAK 22C094 QA342N1.94 "Kopperlegeringterminal4.69 "Kobber500 kcmil400 kcmil1 / 2 "3 793 NOK
BURNDY QA282N Terminal 3/0AWG 4.31In | AB6RAL 22C095 QA282N1.31 "Kopperlegeringterminal4.31 "Kobber4/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "1 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY QDA4C terminal 8AWG 1.88 tommer
835NOK / enhet