Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY GX2929 Wire Jordklemme 2/0awg 2.75in | AB6QWJ 22A985

BURNDY GX2929 Wire Ground Clamp 2/0awg 2.75in

På lager
Vare: AB6QWJ Modell: GX2929Kryssreferanse: 22A985

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 950 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådjordklemme
Body MaterialKopperlegering
Dirigentstørrelse250 kcmil til 2/0
Lengde2.75 "
Maks. Dirigentstørrelse250 kcmil
Min. Dirigentstørrelse2/0 AWG
typenNæringseiendom
Bredde1.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8535908060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY GX2929 Wire Ground Clamp 2/0awg 2.75in
2 950 NOK / enhet