Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256

BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75 tommer

På lager
Vare: AB6RFU Modell: BIT600Kryssreferanse: 22C256
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
1 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti Tap-kontakt
Body MaterialPlastisol dekket aluminiumsdel
Connector TypeEnsidig inngang, L
Head StyleHex
Isolasjonsmaterialeplastisol
Lengde2.75 "
Maks. Dirigentstørrelse600 kcmil
Min. Dirigentstørrelse4AWG
SkruematerialeAluminum
Stud størrelse1 / 8 "
typen2 porter, enkeltsidig inngang, L
Bredde2.72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkruematerialeConnector TypeIsolasjonstypeStud størrelsetypenBreddeLengdeMaks. DirigentstørrelsePris
BURNDY BIT4 Multi Tap Connector 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 BIT4Tinnbelagt stålEnsidig inngang, L-1 / 8 "2 porter, enkeltsidig inngang, L1.16 "1.25 "4AWG315NOK
BURNDY BITO2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257 BITO2 / 0AluminumDobbeltsidig inngang, Z-11 / 16 "2 porter, dobbeltsidig inngang, Z1.52 "1.56 "2/0 AWG438NOK
BURNDY BIT350 Multi Tap Connector 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 BIT350AluminumEnsidig inngang, L-1 / 8 "2 porter, enkeltsidig inngang, L2.32 "2.5 "350 kcmil901NOK
BURNDY BITO750 Multi Tap Connector, 2 AWG Lederstørrelse, Aluminium/Kobber | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
RFQ
BURNDY BITO4 Multi Tap Connector, 8 AWG Lederstørrelse, Aluminium/Kobber | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
RFQ
BURNDY BIT750 Multi Tap Connector, 2 AWG Lederstørrelse, Aluminium/Kobber | CF4BNH BIT750-----36.5 "---
RFQ
BURNDY BITO350 Multi Tap Connector, 8 AWG Lederstørrelse, Aluminium/Kobber | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75 tommer
1 311 NOK / enhet