Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY BDT1 Intersystem Bonding Connector 14awg | AB6QZX 22C081

BURNDY BDT1 Intersystem Bonding Connector 14awg

På lager
Vare: AB6QZX Modell: BDT1Kryssreferanse: 22C081

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

584NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntersystem limingskontakt
Dirigentstørrelse2 AWG (jordledning), 6 AWG (ledningssystem)
Lengde2.92 "
Maks. Dirigentstørrelse2 (jordledning), 6 (intersystemledning)
Min. Dirigentstørrelse8 (jordledning), 14 (intersystemledning)
typenNæringseiendom
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8535908040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY BDT1 Intersystem Bonding Connector 14awg
584NOK / enhet