Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BURNDY AYP4 Kompresjonsadaptere i aluminium 4 Awg | AB6XHT 22P117

BURNDY AYP4 aluminiumskompresjonsadaptere 4 Awg

På lager
Vare: AB6XHT Modell: AYP4Kryssreferanse: 22P117
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
329NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAL-kompresjonsadapter
Connector TypePin terminal
Diameter15 / 64 "
Høyde. 60
Lengde1.85 "
Maks. Spenning35 kv
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse6AWG
typenAL / CU-ledere
Bredde0.6 "
LedningstypeAL Str-Size, CU Str-Size

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8535908020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Tinn-elektrobelagt, gummiisolasjon
    • Blackburn PA04, T&B 61915A

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHøydeLengdeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelsetypenBreddePris
BURNDY AYP500 Aluminiumsforskyvningsadapter 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 500 YYP11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU-kabel1.46 "1 234 NOK
BURNDY AYP2 Komprimeringsadapter i aluminium 2 Awg | AB6XHN 22P113 2 YYP15 / 64 ". 601.85 "2AWG6AWGAL / CU-ledere0.6 "316NOK
BURNDY AYP1 / 0 Kompresjonsadaptere i aluminium 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 AWG1AWGAL / CU-ledere0.6 "439NOK
BURNDY AYP750 Komprimeringsadaptere i aluminium 700 til 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 750 YYP13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU-ledere1.46 "1 464 NOK
BURNDY AYP1 Komprimeringsadaptere i aluminium 1 Awg | AB6XHU 22P118 1 YYP17 / 64 ". 602.011AWG2AWGAL / CU-ledere0.6 "402NOK
BURNDY AYP350 Komprimeringsadaptere i aluminium 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 350 YYP37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU-ledere1.11 "843NOK
BURNDY AYP250 Kompresjonsadaptere i aluminium 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 250 YYP15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU-ledere1.11 "796NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BURNDY AYP4 aluminiumskompresjonsadaptere 4 Awg
329NOK / enhet