BUNTING BEARINGS TMCB242824 Hylselager indre diameter 1-1/2 tomme Lengde 3 tommer | AD4BQQ 41C837

BUNTING BEARINGS TMCB242824 Ermetlager indre diameter 1-1 / 2 tommer lengde 3 tommer

Vare: AD4BQQ Modell: TMCB242824Kryssreferanse: 41C837

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.5 "
Lengde3"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.75 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB242808 Hylselager indre diameter 1-1/2 tomme Lengde 1 tommer | AD4BQM 41C830 TMCB2428081"1.75 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB242812 Hylselager indre diameter 1-1/2 tomme Lengde 1-1/2 tommer | AD4BQN 41C832 TMCB2428121.5 "1.75 "229NOK
BUNTING BEARINGS TMCB242816 Hylselager indre diameter 1-1/2 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQP 41C834 TMCB2428162"1.75 "-
RFQ
BUNTING BEARINGS TMCB243216 Hylselager indre diameter 1-1/2 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQR 41C843 TMCB2432162"2"-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB242824 Ermetlager indre diameter 1-1 / 2 tommer lengde 3 tommer