Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DMC GA-250PS Rørstropp Galvanisert 2 1/2 tomme 5 7/8 tomme lengde | AD8HUL 4KJX8

DMC GA-250PS rørstropp galvanisert 2 1/2 tommer 5 7/8 tommer lengde

På lager
Vare: AD8HUL Modell: GA-250PSKryssref: 4KJX8
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
16NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørstropp
Hull Dia.5 / 16 "
Lengde5.875 "
Rørstørrelse2-1 / 2 "
Tykkelse16 Ga.
typenGalvanisert
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8302496085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeRørstørrelsePris
DMC GA-300PS Rørstropp Galvanisert 3 Tommer 6 3/4 Tommer Lengde | AD8WHQ 4NCA3 GA-300PS6.75 "3"21NOK
DMC GA-400PS Rørstropp Galvanisert 4 Tommer 8 1/8 Tommer Lengde | AD8WHR 4NCA4 GA-400PS8.125 "4"24NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DMC GA-250PS rørstropp galvanisert 2 1/2 tommer 5 7/8 tommer lengde
16NOK / enhet