BUNTING BEARINGS TMCB222616 Hylselager indre diameter 1-3/8 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQK 41C822

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Ermetlager indre diameter 1-3 / 8 tommer lengde 2 tommer

Vare: AD4BQK Modell: TMCB222616Kryssreferanse: 41C822

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
FARGESølv / Bronse
Inne i Dia.1.375 "
Lengde2"
MaterialeC96900 Støpt bronse, ToughMet 3
Maks. Pv275,000
Antall stykker1
Utenfor Dia.1.625 "
Temp. Område-250 grader til +550 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8483308040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.Pris
BUNTING BEARINGS TMCB222816 Hylselager indre diameter 1-3/8 tomme Lengde 2 tommer | AD4BQL 41C824 TMCB2228161.75 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB222616 Ermetlager indre diameter 1-3 / 8 tommer lengde 2 tommer