BUNTING BEARINGS FF3500 Flenslager, størrelse 3 x 3-1/2 x 2-3/8 x 4 x 3/8 tommer

Vare: CD4XPT Modell: FF3500
607NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager
Maks. Temp.220 Grader F
Min. Temp. Vurdering10 Grader F
Nominell Inside Dia.3"
Nominell utenfor dia.31 / 2 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De ASTM-kompatible SAE 841 sintrede bronselagrene er vakuumimpregnert med SAE 30 olje etter å ha passert gjennom forming, sintring og dimensjonering for å forbedre smøring og redusere friksjon. Disse hyllebronselagrene kan effektivt fungere ved temperaturer mellom 10 og 220 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris
BUNTING BEARINGS BMDF0305040701 Flenslager, Størrelse 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
RFQ
BUNTING BEARINGS BMDF0305080701 Flenslager, Størrelse 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--371NOK
BUNTING BEARINGS BMDF0406050801 Flenslager, Størrelse 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--260NOK
BUNTING BEARINGS BMDF0406060801 Flenslager, Størrelse 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
RFQ
BUNTING BEARINGS BMDF0406080801 Flenslager, Størrelse 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--378NOK
BUNTING BEARINGS BMDF040608081.5 Flenslager, Størrelse 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 Tommer, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
RFQ
BUNTING BEARINGS BMDF0507070901 Flenslager, Størrelse 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 Tommer, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS FF3500 Flenslager, størrelse 3 x 3-1/2 x 2-3/8 x 4 x 3/8 tommer
607NOK / enhet