Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUNTING BEARINGS EBTW081202 Trykkskive, bronse, 1/2 tomme innvendig diameter, 3/4 tomme ytre diameter.

På lager
Vare: CD4WMG Modell: EBTW081202Kryssreferanse: 49YV58

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
140NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • C87850 Bunting-lagrene er produsert ved hjelp av kontinuerlig støpeprosess som bidrar til å gi en jevn bronsestruktur, fri for porer og harde partikler. Disse Eco Bronze lagrene kan enkelt endres størrelse, grafitt eller oljerillet, og gir hylleøkonomi for de fleste bruksområder. De kan enkelt operere ved temperaturer fra -40 til 400 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGERE EBTW081602 Trykkskive, bronse, 1/2 tomme innvendig dia., 1 tomme utvendig dia. | CD4WMH 49YV59 EBTW081602173NOK
BUNTING LAGER EBTW122002 Trykkskive, bronse, 3/4 tommer innvendig dia., 1 1/4 tommer utvendig dia. | CD4WMJ 49YV62 EBTW122002203NOK
BUNTING LAGER EBTW162402 Trykkskive, bronse, 1 tomme innvendig dia., 1 1/2 tomme utvendig dia. | CD4WMK 49YV66 EBTW162402227NOK
BUNTING LAGERE EBTW162802 Trykkskive, bronse, 1 tomme innvendig dia., 1 3/4 tomme utvendig dia. | CD4WML 49YV67 EBTW162802287NOK
BUNTING LAGERE EBTW163202 Trykkskive, bronse, 1 tomme innvendig dia., 2 tommer utvendig dia. | CD4WMM 49YV68 EBTW163202341NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS EBTW081202 Trykkskive, bronse, 1/2 tomme innvendig diameter, 3/4 tomme ytre diameter.
140NOK / enhet