BUNTING BEARINGS BNW101406 Komposittlager, størrelse 5/8 x 7/8 x 3/4 tommer, PTFE

Vare: CD4VUY Modell: BNW101406
203NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • De selvsmørende og kraftige BNW-lagrene er egnet for tunghastighetsapplikasjoner med lav hastighet. Disse BNW-lagrene har et PTFE / høyspenningslag av syntetisk fiber og et epoksyharpiksimpregnert glassfiberlag. De fungerer effektivt i både smørende og ikke-smørende forhold.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER BNW081003 Komposittlager, størrelse 1/2 x 5/8 x 3/8 tomme, PTFE | CD4VUM BNW081003153NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BNW081004 Komposittlager, størrelse 1/2 x 5/8 x 1/2 tomme, PTFE | CD4VUN BNW081004162NOK
RFQ
BUNTING LAGER BNW081006 Komposittlager, størrelse 1/2 x 5/8 x 3/4 tomme, PTFE | CD4VUP BNW081006178NOK
RFQ
BUNTING LAGER BNW081008 Komposittlager, størrelse 1/2 x 5/8 x 1 tomme, PTFE | CD4VUQ BNW081008195NOK
RFQ
BUNTING LAGER BNW081206 Komposittlager, størrelse 1/2 x 3/4 x 3/4 tomme, PTFE | CD4VUR BNW081206192NOK
RFQ
BUNTING LAGER BNW081208 Komposittlager, størrelse 1/2 x 3/4 x 1 tomme, PTFE | CD4VUT BNW081208213NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BNW101203 Komposittlager, størrelse 5/8 x 3/4 x 3/8 tomme, PTFE | CD4VUU BNW101203168NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS BNW101406 Komposittlager, størrelse 5/8 x 7/8 x 3/4 tommer, PTFE
203NOK / enhet