BUNTING BEARINGS BJ4F121608 Flenslager, størrelse 3/4 x 1 x 1 x 1-1/4 x 1/8 tomme, PTFE

Vare: CD4VPR Modell: BJ4F121608
583NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenselager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • BJ4-materiale er egnet for bruk med roterende og lineære lagre, da det ikke krever smøring og er kompatibelt med de fleste syrer. Den opererer med en solcelleverdi på opptil 30000, og har driftstemperatur fra -250 til 550 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER BJ4F030502 Flenslager, størrelse 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPE BJ4F03050267NOK
RFQ
BUNTING LAGER BJ4F030504 Flenslager, størrelse 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPF BJ4F030504123NOK
RFQ
BUNTING LAGERE BJ4F040603 Flenslager, størrelse 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPG BJ4F04060393NOK
RFQ
BUNTING LAGERE BJ4F040604 Flenslager, størrelse 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tommer, PTFE | CD4VPH BJ4F040604118NOK
RFQ
BUNTING LAGERE BJ4F061004 Flenslager, størrelse 3/8 x 5/8 x 1/2 x 7/8 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VPJ BJ4F061004227NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BJ4F061006 Flenslager, størrelse 3/8 x 5/8 x 3/4 x 7/8 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VPK BJ4F061006321NOK
RFQ
BUNTING LAGERE BJ4F081204 Flenslager, størrelse 1/2 x 3/4 x 1/2 x 1 x 1/8 tomme, PTFE | CD4VPL BJ4F081204169NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS BJ4F121608 Flenslager, størrelse 3/4 x 1 x 1 x 1-1/4 x 1/8 tomme, PTFE
583NOK / enhet