BUNTING BEARINGS BBTW040064004 Sleeve Bearing, Size 1-1/4 x 2 x 1/8 Inch, Powder Metal

Vare: CD4VPA Modell: BBTW040064004
88NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Velg Bunting BB-16 for tunge belastninger, inkludert terrengutstyr, traktorgravere, veihøvler, jordflyttingsutstyr og rulletrapper. Dette selvsmørende, pulveriserte metalllagermaterialet er oljeimpregnert med en ekstremt trykkolje. Den har høy slitestyrke, trykkstyrke og støtmotstand. Den er varmebehandlet for å oppnå en minimumshardhet på 70 HRB på Rockwell-skala.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING BEARINGS BBTW024040004 Hylselager, størrelse 3/4 x 1-1/4 x 1/8 tomme, pulvermetall | CD4VNP BBTW02404000460NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW024044004 Hylselager, størrelse 3/4 x 1-3/8 x 1/8 tomme, pulvermetall | CD4VNQ BBTW02404400475NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW024050003 Hylselager, størrelse 3/4 x 1-9/16 x 3/32 tommer, pulvermetall | CD4VNR BBTW02405000373NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW024056004 Hylselager, størrelse 3/4 x 1-3/4 x 1/8 tomme, pulvermetall | CD4VNT BBTW02405600488NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW028048002 Hylselager, størrelse 7/8 x 1-1/2 x 1/16 tommer, pulvermetall | CD4VNU BBTW02804800260NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW028048004 Hylselager, størrelse 7/8 x 1-1/2 x 1/8 tomme, pulvermetall | CD4VNV BBTW02804800473NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS BBTW032048002 Hylselager, størrelse 1 x 1-1/2 x 1/16 tommer, pulvermetall | CD4VNW BBTW03204800261NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS BBTW040064004 Sleeve Bearing, Size 1-1/4 x 2 x 1/8 Inch, Powder Metal
88NOK / enhet