BUNTING LAGERE B954C008024-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 3 x 13 tommer, bronse | AG9WJA 22PR60

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Cored Cast Bar, størrelse 1 x 3 x 13 inch, bronse

På lager
Vare: AG9WJA Modell: B954C008024-13Kryssref.: 22PR60

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjernebar
LegeringstypeAluminiumsgrønn legering
Inne i Dia.1"
Lengde13 "
MaterialeAluminium bronse
Maks. Pv125,000
Utenfor Dia.3"
Temp. Område-450 grader til 750 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.71
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Den slitesterk aluminiumsbronse er egnet for applikasjoner med lav hastighet og høy belastning. Den brukes mye i rullelager, maskinverktøylager og tungt jordbevegelsesutstyr, da dets fysiske egenskaper forblir de samme selv ved høye temperaturer (opp til 500 grader Fahrenheit).

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
BUNTING LAGER B954C006010-13 Kjernestøpt stang, størrelse 3/4 x 1-1/4 x 13 tommer, bronse | AG9WHV 22PR55 B954C006010-133 / 4 "1.25 "928NOK
BUNTING LAGERE B954C008012-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 1-1/2 x 13 tommer, bronse | AG9WHW 22PR56 B954C008012-131"1.5 "1 138 NOK
BUNTING LAGERE B954C008014-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 1-3/4 x 13 tommer, bronse | AG9WHX 22PR57 B954C008014-131"1.75 "1 725 NOK
BUNTING LAGERE B954C008016-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 2 x 13 tommer, bronse | AG9HVORFOR 22PR58 B954C008016-131"2"2 339 NOK
BUNTING LAGERE B954C008020-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1 x 2-1/2 x 13 tommer, bronse | AG9WHZ 22PR59 B954C008020-131"2.5 "4 032 NOK
BUNTING LAGERE B954C010014-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1-1/4 x 1-3/4 x 13 tommer, bronse | AG9WJB 22PR61 B954C010014-131.25 "1.75 "1 318 NOK
BUNTING LAGERE B954C010016-13 Kjernestøpt stang, størrelse 1-1/4 x 2 x 13 tommer, bronse | AG9WJC 22PR62 B954C010016-131.25 "2"1 972 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS B954C008024-13 Cored Cast Bar, størrelse 1 x 3 x 13 inch, bronse
5 924 NOK / enhet