BUNTING BEARINGS 04BU04 Stålrygglager, størrelse 1/4 x 5/16 x 1/4 tommer

Vare: CD4VBW Modell: 04BU04
22NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErmelager
Maks. Temp.536 Grader F
Min. Temp. Vurdering-328 Grader F
Nominell Inside Dia.1 / 4 "
Nominell utenfor dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørre smøremiddellagre har stålbakside for høy styrke og høy belastningskapasitet, og et PTFE-impregnert bronse-mellomlag for å gi en sterk mekanisk binding til foringen. Mens du kjører under normale forhold, overføres et tynt lag med PTFE-fôr til den motsatte overflaten som forblir der og bidrar til å redusere friksjonen. Disse lagrene kan enkelt operere ved temperaturer fra -328 til 536 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellNominell Inside Dia.Nominell utenfor dia.Pris
BUNTING BEARINGS 02BU03 Stållager, størrelse 1/8 x 3/16 x 3/16 tommer | CD4VBT 02BU031 / 8 "3 / 16 "22NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 03BU03 Stållager, størrelse 3/16 x 1/4 x 3/16 tommer | CD4VBU 03BU033 / 16 "1 / 4 "22NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 03BU04 Stållager, størrelse 3/16 x 1/4 x 1/4 tomme | CD4VBV 03BU043 / 16 "1 / 4 "22NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 04BU06 Stållager, størrelse 1/4 x 5/16 x 3/8 tomme | CD4VBX 04BU061 / 4 "5 / 16 "24NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 05BU06 Stållager, størrelse 5/16 x 3/8 x 3/8 tomme | CD4VBY 05BU065 / 16 "3 / 8 "19NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 05BU08 Stållager, størrelse 5/16 x 3/8 x 1/2 tomme | CD4VBZ 05BU085 / 16 "3 / 8 "22NOK
RFQ
BUNTING BEARINGS 06BU04 Stållager, størrelse 3/8 x 15/32 x 1/4 tomme | CD4VCA 06BU043 / 8 "15 / 32 "22NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUNTING BEARINGS 04BU04 Stålrygglager, størrelse 1/4 x 5/16 x 1/4 tommer
22NOK / enhet