Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCKEYE 700287 Brannslukningsbrakett 3-3/8 tommers diameter | AH6CUC 35WT37

BUCKEYE 700287 Brannslukningsbrakett 3-3/8 tommers diameter

På lager
Vare: AH6CUC Modell: 700287Kryssreferanse: 35WT37

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrannslokkingsbrakett
BrakettypeStropp
Kapasitet2-1 / 2 lb.
FARGERød
Sylinderdia.3.375 "
Type brannslukningsapparatTørr kjemikalie
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)20.07
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Stropptype: Metall

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGESylinderdia.Pris
BUCKEYE 700270 Brannslukningsbrakett 5lb 4-1/4 tomme diameter | AH6CUD 35WT38 7002705 lb.Rød4.25 "292NOK
BUCKEYE 700226 Brannslukningsbrakett 5 tommer til 5-1/4 tommer diameter | AH6CUE 35WT39 70022610 lb.Svart5 "til 5-1 / 4"1 175 NOK
BUCKEYE 700228 Brannslukningsbrakett 6-1/2 til 7-1/4 tomme diameter | AH6CUF 35WT40 70022815 lb.Svart6-1/2" to 7-1/4"1 090 NOK
BUCKEYE 700229 Brannslukningsbrakett 30lb 7 tommer til 8 tommer diameter | AH6CUL 35WT45 70022930 lb.Svart7 "til 8"1 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCKEYE 700287 Brannslukningsbrakett 3-3/8 tommers diameter
188NOK / enhet