Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUCHANAN BTC1 / 0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Tap 2 - 10 | AA2HEE 10K073

BUCHANAN BTC1/0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Trykk 2 - 10

På lager
Vare: AA2HEE Modell: BTC1/0-10Kryssref: 10K073
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
491NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Connector
FARGESvart
Connector TypeIsolasjon-piercing
Fyll materialeGel
FlammehemmendeNei
IsolasjonsmaterialeUV-stabil polymer
Maks. Isolasjon Dia.0.500 "
Maks. Temp.194 Grader F
Maks. Spenning600
Antall porter2
typenIsolasjon-piercing
Wire Range8 AWG til 1/0
LedningstypeElektrisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536904000
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellWire RangePris
BUCHANAN BTC350-1 / 0 Tap Connector Run 350 - 1/0 Tap 350-1 / 0 | AA2HEL 10K079 BTC350-1 / 01/0 til 350 kcmil2 513 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUCHANAN BTC1/0-10 Tap Connector Run 1/0 - 8 Trykk 2 - 10
491NOK / enhet