BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 inch 3000 lbs Carbon Steel | AH3YPX 33UK94

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tommer 3000 lbs karbonstål

Vare: AH3YPX Modell: 300-9-MS-SF-BPKryssref: 33UK94

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk opptak
Holdekraft (Lb.)3000 lb.
MaterialeKarbonstål
MonteringsplateSlisset for å passe puteblokk
DriftstypeManuell justering av skruen
Total lengde15.125 "
Platelengde10 "
Plate bredde2-27 / 32 "
Stangstørrelse0.875-9 UNC-2A
Størrelse2-15 / 16 "
Slotbredde11 / 16 "
Stroke9"
Reiselengde9"
Tube Size2-1 / 2 kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3504
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagerboringsområde: 1-15 / 16 "til 2-15 / 16"
    • Maks. Boltdimensjon / lengde: 8-11 / 16 "
    • Min. Boltdimensjon / lengde: 5-9 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeMaterialeDriftstypeTotal lengdeStangstørrelseStørrelseSlotbreddeStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tommers slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommers Stroke Stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tommers Stroke Stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommers boring Karbonstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 6 tommers karbonstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 9 tommers karbonstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer karbonstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tommer 3000 lbs karbonstål