BRYANT 250-12-SS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer Manual | AH3YQR 33UL13

BRYANT 250-12-SS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer manuell

Vare: AH3YQR Modell: 250-12-SS-SF-BPKryssreferanse: 33UL13

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeleskopisk opptak
Holdekraft (Lb.)1500 lb.
MaterialeRustfritt stål
MonteringsplateSlisset for å passe puteblokk
DriftstypeManuell justering av skruen
Total lengde17.5 "
Platelengde7"
Plate bredde2-3 / 64 "
Stangstørrelse0.750-10 UNC-2A
Størrelse1.75mm
Slotbredde9 / 16 "
Stroke12 "
Reiselengde12 "
Tube Size1-3 / 4 kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.536
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Lagerboringsområde: 1-1 / 16 "til 1-3 / 4"
    • Maks. Boltdimensjon / lengde: 5-11 / 16 "
    • Min. Boltdimensjon / lengde: 3-13 / 16 "

Produktvarianter

ProduktModellTube SizeMaterialeDriftstypeTotal lengdeStangstørrelseStørrelseSlotbreddeStrokePris
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 3 tommers slag Stål | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 6 tommers Stroke Stål | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 9 tommers Stroke Stål | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommers boring Karbonstål | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 6 tommers karbonstål | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 9 tommers karbonstål | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer karbonstål | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 kvm.KarbonstålManuell justering av skruen17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRYANT 250-12-SS-SF-BP Telescoping Takeup 1-3/4 tommer 12 tommer manuell