Browning 764062 puteblokkkulelager brukes i industrimaskiner og utstyr for å støtte roterende aksler, noe som gir stabilitet og reduserer friksjon for effektiv drift. Dette lageret brukes i produksjonsanlegg, transportbåndsystemer, landbruksmaskiner og ulike mekaniske applikasjoner. Denne komponenten er avgjørende for å redusere slitasje på bevegelige deler, forlenge levetiden til utstyr og sikre jevn ytelse i ulike industrielle omgivelser.
Egenskaper:
- Den har en justerbar bolt senter-til-senter lengde, fra 6.8750 til 7.9380 tommer, for å imøtekomme ulike monteringskrav.
- Dette lageret har en rund og rett boring, noe som gjør den kompatibel med ulike akselkonfigurasjoner.
- Den har en basebredde på 2.3750 tommer, og gir stabilitet og støtte i ulike bruksområder.
- Dette lageret har en standard bruk for typiske industrielle bruksområder og har grå finish for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- Den har en innsats laget av 52100 lagerstål med en innside av svart oksid for å sikre styrke og lang levetid.
- Dette lageret har støpejernskonstruksjon for å gi et solid hus for lageret.
- Den har en konsentrisk krage som låseanordning, noe som muliggjør sikker akselfeste.
- Dette lageret har en 2-bolts basemonteringstype, noe som letter enkel installasjon.
- Den har et kulelager for lav friksjon og effektiv bevegelse.
- Dette lageret kan operere i temperaturer opp til 200 grader F og har et maksimalt turtall på 2500, noe som indikerer dets evne til å håndtere høyhastighetsapplikasjoner.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er bæreevnen til dette puteblokklageret?
A. Den radielle dynamiske belastningskapasiteten er 11789 lbf og den radielle statiske belastningskapasiteten er 8150 lbf, noe som sikrer at den kan håndtere både dynamiske og statiske belastninger effektivt.
Q. Hvilken type smøring brukes i dette lageret?
A. Dette lageret bruker litiumkompleks NLGI 2-fett for smøring, noe som sikrer jevn og pålitelig drift.
Sp. Hva er base-til-boring-senterlinjemålingen for dette lageret?
A. Senterlinjemålet base-til-boring er 2.7500 tommer (2-3/4 tommer) for riktig justering under installasjonen.
Sp. Er dette puteblokklageret egnet for bruk i ikke-ekspansjonsapplikasjoner?
A. Ja, det er designet som et ikke-ekspansjonslager, noe som betyr at det er festet på plass og ikke tillater justering.
Q. Hvilken type tetning har dette puteblokklageret?
A. Dette lageret har en enkelt leppekontaktforsegling med en flinger, som forbedrer beskyttelsen mot forurensninger og rusk.