Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT HSTAT302006 Varmetape 5.4A | AG9QYJ 21TX53

BRISKHEAT HSTAT302006 Varmetape 5.4A

På lager
Vare: AG9QYJ Modell: HSTAT302006Kryssref.: 21TX53
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
5 307 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstape
Nøyaktighet+/- 10 grader F
amps5.4
controllerJa
Lengde6"
Maks. Temp.450 Grader F
Temp. Område10 Grader til 218 Grader
Spenning240
Wattstyrke1296
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeMaks. Temp.BreddePris
BRISKHEAT HSTAT052002 Varmetape 0.3A | AG9QXR 21TX36 HSTAT0520020.324 "450 Grader F0.5 "3 009 NOK
BRISKHEAT HSTAT052004 Varmetape 0.6A | AG9QXT 21TX37 HSTAT0520040.64ft.450 Grader F0.5 "2 954 NOK
BRISKHEAT HSTAT052006 Varmetape 0.9A | AG9QXU 21TX38 HSTAT0520060.96"450 Grader F0.5 "3 328 NOK
BRISKHEAT HSTAT052008 Varmebånd 1.2A | AG9QXV 21TX39 HSTAT0520081.28ft.450 Grader F0.5 "3 493 NOK
BRISKHEAT HSTAT102002 Varmetape 0.6A | AG9QXW 21TX41 HSTAT1020020.624 "425 Grader F1"2 746 NOK
BRISKHEAT HSTAT102004 Varmebånd 1.2A | AG9QXX 21TX42 HSTAT1020041.24ft.450 Grader F1"3 226 NOK
BRISKHEAT HSTAT102006 Oppvarmingstape 1.8A | AG9QXY 21TX43 HSTAT1020061.86"450 Grader F1"3 449 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT HSTAT302006 Varmetape 5.4A
5 307 NOK / enhet