Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT BW0052060L Varmetape 1.95A | AG9QRW 21TW23

BRISKHEAT BW0052060L Varmetape 1.95A

På lager
Vare: AG9QRW Modell: BW0052060LKryssreferanse: 21TW23
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
1 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppvarmingstape
amps1.95
controllerNei
Lengde6"
Maks. Temp.1400 Grader F
Temp. Område0 Grader til 760 Grader
Spenning240
Wattstyrke470
Bredde0.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeSpenningBreddePris
BRISKHEAT BW0051020L Varmetape 1.33A | AG9QRM 21TW15 BW0051020L1.3324 "1200.5 "823NOK
BRISKHEAT BW0051040L Varmetape 2.58A | AG9QRN 21TW16 BW0051040L2.584ft.1200.5 "914NOK
BRISKHEAT BW0051060L Varmetape 3.91A | AG9QRP 21TW17 BW0051060L3.916"1200.5 "1 310 NOK
BRISKHEAT BW0051080L Varmetape 5.16A | AG9QRQ 21TW18 BW0051080L5.168ft.1200.5 "1 516 NOK
BRISKHEAT BW0101020L Varmetape 2.58A | AG9QRR 21TW19 BW0101020L2.5824 "1201"857NOK
BRISKHEAT BW0101040L Varmetape 5.16A | AG9QRT 21TW20 BW0101040L5.164ft.1201"1 192 NOK
BRISKHEAT BW0052020L Varmetape 0.66A | AG9QRU 21TW21 BW0052020L0.6624 "2400.5 "823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT BW0052060L Varmetape 1.95A
1 310 NOK / enhet