Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY WML-211-292-75 Skriveretikett 1 tommes bredde vinyl | AD2RKC 3TP58

BRADY WML-211-292-75 Skriveretikett 1 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AD2RKC Modell: WML-211-292-75Kryssreferanse: 3TP58
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
748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkriveretikett
FARGEHvit / gjennomsiktig
Etiketter per rull250
MaterialeVinyl
Maks. Linjer for utskriftID PRO: 2, LS2000: 3
Maks. Ledningsstørrelse10AWG
Min. Ledningsstørrelse16AWG
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9612109090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeEtiketter per rullMaterialeMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseBreddePris
BRADY WML-205-292-1 Skriveretikett Hvit/gjennomskinnelig Vinyl | AD2RJY 3TP54 WML-205-292-1Hvit / gjennomsiktig-250Vinyl10AWG12AWG1 / 2 "43NOK
BRADY WML-205-292-2S skriveretikett 1/2 tommers bredde vinyl | AD2RJZ 3TP55 WML-205-292-2SHvit / gjennomsiktig-500/250Vinyl10AWG12AWG1 / 2 "62NOK
BRADY WML-205-292-75 Skriveretikett 1/2 tommers bredde vinyl | AD2RKA 3TP56 WML-205-292-75Hvit / gjennomsiktig-250Vinyl10AWG16AWG1 / 2 "36NOK
BRADY WML-211-292-1 skriveretikett 1 tommers bredde vinyl | AD2RKB 3TP57 WML-211-292-1Hvit / gjennomsiktig-250Vinyl10AWG12AWG1"50NOK
BRADY WML-305-292 Skriveretikett Hvit/gjennomskinnelig vinyl | AD2RKD 3TP59 WML-305-292Hvit / gjennomsiktig-250Vinyl16AWG22AWG1 / 2 "683NOK
BRADY WML-305-499 skriveretikett 1/2 tommers bredde nylon | AD2RKF 3TP61 WML-305-499Hvit-500Nylonduk--1 / 2 "95NOK
BRADY WML-305-502 skriveretikett Hvit 1/2 tommers bredde vinyl | AD2RKG 3TP62 WML-305-502Hvit-500Vinyl--1 / 2 "92NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY WML-211-292-75 Skriveretikett 1 tommers bredde vinyl
748NOK / enhet