Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 99439 Nfr Skiltsett Aluminium 8 x 8 | AF3WEF 8DN18

BRADY 99439 Nfr skiltsett aluminium 8 x 8

På lager
Vare: AF3WEF Modell: 99439Kryssreferanse: 8DN18
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
501NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNFR-skiltsett
Størrelse8 "x 8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8310000000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
BRADY 99435 Nfr Sign Kit Magnetic Vinyl 8 x 8 | AF4NGV 9CYL6 994358 "x 8"509NOK
BRADY 99447 Nfr Sign Kit Tagboard 18 x 18 | AF4UQJ 9KJ90 9944718 x 18 "388NOK
BRADY 99436 Skiltsett Nfr Aluminium 12 x 12 | AF4VXT 9MA04 9943612 "x 12"670NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 99439 Nfr skiltsett aluminium 8 x 8
501NOK / enhet