Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 91949 Pipe Marker 1/2 tomme Høyde x 2-3/4 tomme Bredde Vinyl | AF7AJY 20TG59

BRADY 91949 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AF7AJY Modell: 91949Kryssreferanse: 20TG59

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde1 / 2 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort28
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3919905060

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5726-I ​​Rørmarkør Naturgass Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MWN 14H924 5726-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester239NOK
BRADY 5726-II Rørmarkør Naturgass Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MWP 14H925 II-572612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester311NOK
BRADY 5726-O Rørmarkør Naturgass Y 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MWQ 14H926 5726-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester169NOK
BRADY 7395-1 Rørmarkør Naturgass 2-1/2 Til 7-7/8 In | AC9HZC 3GTV2 7395-114 "brun2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7395-4 Rørmarkør Naturgass Br 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HZD 3GTV3 7395-47"brun3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl190NOK
BRADY 4349-A Rørmarkør Naturgass Br 3/4 Til 1-3/8 In | AC9HZU 3GTX2 4349-A11 / 16 "brun3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark123NOK
BRADY 4349-B Pipe Marker Natural Gas 1-1 / 2 To 2-3 / 8 In | AC9JCD 3GUE8 4349-B11 / 16 "brun1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 91949 Pipe Marker 1/2 tommers høyde x 2-3/4 tommers bredde vinyl
208NOK / enhet