Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 90467 Ammoniakrørmarkør Iiar 1 til 2-1/2 tommer - pakke med 4 | AF3TVD 8CWR9

BRADY 90467 Ammoniakkrørmarkør Iiar 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4

På lager
Vare: AF3TVD Modell: 90467Kryssreferanse: 8CWR9
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1 til 2-1 / 2 "
Høyde1.125 "
IIAR Forkortelse(Blank)
ForklaringsfargeSvart, hvit, himmelblå, rød
MaterialeSelvklebende vinyl
Fysisk tilstanddamp
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (høy)

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 90437 Ammoniakkrørmarkør Rv 1 til 2-1 / 2in | AF3TTN 8CWA1 904371 "til 2-1 / 2"RVSvart, hvit, himmelblå, rød120NOK
BRADY 90438 Ammoniakrørmarkør Tsr 1 til 2-1/2 tommer - pakke med 4 | AF3TTP 8CWA2 904381 til 2-1 / 2 "TSRSvart, hvit, oransje, himmelblå, rød81NOK
BRADY 90426 Ammoniakrørmarkør Hpl 1 To 2-1/2in | AF3TVB 8CWR7 904261 til 2-1 / 2 "HPLSvart, hvit, oransje, rød121NOK
BRADY 90461 Ammoniakkrørmarkør Iiar 1 til 2-1 / 2 tommer - pakke med 4 | AF3TVC 8CWR8 904611 til 2-1 / 2 "(Blank)Svart, hvit, oransje, rød86NOK
BRADY 90427 Ammoniakrørmarkør Hsd 1 To 2-1/2 Inch - Pakke med 4 | AF3TWY 8CX91 904271 "til 2-1 / 2"HSDSvart, hvit, himmelblå, rød114NOK
BRADY 90432 Ammoniakrørmarkør Lic 1 til 2-1 / 2 tommer - pakke med 4 | AF3TWZ 8CX93 904321 til 2-1 / 2 "LICSvart, hvit, oransje, rød86NOK
BRADY 90422 Ammoniakrørmarkør DC 1 til 2-1 / 2 tommer - Pakke med 4 | AF4EFY 8TNV9 904221 til 2-1 / 2 "DCSvart, hvit, oransje, rød90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 90467 Ammoniakkrørmarkør Iiar 1 til 2-1/2 tomme - pakke med 4
84NOK / enhet