Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86532 Vedlikeholdsordre 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF4FJW 8UTN1

BRADY 86532 Vedlikeholdsordremerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10

På lager
Vare: AF4FJW Modell: 86532Kryssreferanse: 8UTN1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
400NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlikeholdskode
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart / Gul
MaterialeØkonomisk polyester
Revers Side LegendMekaniske reparasjoner kreves
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 86413 Vedlikeholdsordre 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF4PXP 9F380 864135.75 "Kraftig polyester3"444NOK
BRADY 86474 Vedlikeholdsordre 7 x 4 tommer svart/gul - pakke med 10 | AF4WAD 9MAZ4 864747"Kraftig polyester4"569NOK
BRADY 86697 Vedlikeholdsbestillingsmerke 7 x 4 tommer svart / gul - pakke med 100 | AF4WBV 9MCC7 866977"kartong4"1 536 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86532 Vedlikeholdsordremerke 5-3/4 x 3 tommer svart/gul - pakke med 10
400NOK / enhet