Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 86458 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4CZW 8RJU7

BRADY 86458 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10

På lager
Vare: AF4CZW Modell: 86458Kryssref: 8RJU7
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeSelvlaminerende polyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)9.53
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellRevers Side LegendPris
BRADY 65501 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer metrisk 3/8 tommer - pakke med 10 | AA8VPG 1AJ28 65501Ikke fjern denne taggen!397NOK
BRADY 86460 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTN 8CM78 86460Ikke fjern denne taggen593NOK
BRADY 86455 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF3RTP 8CM79 86455Ikke fjern denne taggen547NOK
BRADY 76192 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer Osha 3/8 tommer - pakke med 25 | AF4CZL 8RJR1 76192Ikke fjern denne taggen1 202 NOK
BRADY 86459 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer ute av drift - pakke med 10 | AF4CZX 8RJU8 86459Ikke fjern denne taggen552NOK
BRADY 86461 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10 | AF4WAA 9MAX6 86461Ikke fjern denne taggen417NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 86458 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommer 3/8 tommer - pakke med 10
372NOK / enhet