Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 81768 Konvolutt med glidelås 8-1 / 2 x 5-1 / 2 tommers klar - Pakke med 10 | AA7GWP 15Y493

BRADY 81768 Zip Lock-konvolutt 8-1/2 x 5-1/2 tommers klar - pakke med 10

På lager
Vare: AA7GWP Modell: 81768Kryssref: 15Y493
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
1 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakZip Lock-konvolutt
FARGEFjern
Høyde8.5 "
MaterialePlast
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBreddePris
BRADY 81767 Zip Lock Envelope 8-1/2 x 5-1/2 Inch Clear-Pakke med 10 | AF4EAB 8TMC0 817678.5 "5.5 "641NOK
BRADY 81765 Zip Lock Envelope 6-1 / 2 x 4-1 / 2 inch Clear - Pakke med 10 | AF4ZWY 9TE32 817656.5 "4.5 "711NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 81768 Zip Lock-konvolutt 8-1/2 x 5-1/2 tommers klar - pakke med 10
1 240 NOK / enhet