Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 76197 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer gul metrisk - pakke med 25 | AF6AQT 9UD31

BRADY 76197 Blank etikett 5-3/4 x 3 tommer gul metrisk - pakke med 25

På lager
Vare: AF6AQT Modell: 76197Kryssref: 9UD31

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
944NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTom tag
FARGEGul
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
MaterialeSelvlaminerende polyester
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)4.95
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialePris
BRADY 65349 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer hvit metrisk - pakke med 25 | AA7HER 15Y686 65349HvitØkonomisk polyester632NOK
BRADY 65350 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer gul metrisk - pakke med 25 | AA7HET 15Y687 65350GulØkonomisk polyester613NOK
BRADY 65372 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer hvit metrisk - pakke med 25 | AE6HTK 5T152 65372HvitØkonomisk polyester564NOK
BRADY 65373 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer gul metrisk - pakke med 25 | AE6HTL 5T153 65373GulØkonomisk polyester566NOK
BRADY 76198 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer hvitt metall - pakke med 25 | AF2HPL 6U898 76198HvitØkonomisk polyester916NOK
BRADY 96211 Blank Tag 5-3/4 x 3 tommer hvit metrisk - pakke med 10 | AF3RTR 8CM81 96211HvitSelvlaminerende polyester432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 76197 Blank etikett 5-3/4 x 3 tommer gul metrisk - pakke med 25
944NOK / enhet