Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 73948 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF3UBV 8CYE1

BRADY 73948 Pipe Marker Arrow 2 In.h

På lager
Vare: AF3UBV Modell: 73948Kryssreferanse: 8CYE1
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
859NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)5.21
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeForklaringsfargeBreddePris
BRADY 20489 Pipe Marker Arrow 1 In.h | AF3TCX 8CR12 20489Blå1"Hvit8"526NOK
BRADY 73951 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF3UBW 8CYE2 73951Rød2"Hvit12 "679NOK
BRADY 73950 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF4EXX 8UKX1 73950Blå2"Hvit12 "697NOK
BRADY 73949 Pipe Marker Arrow 2 In.h | AF4LMF 9AEP2 73949Grønn2"Hvit12 "700NOK
BRADY 20488 Pipe Marker Arrow 1 In.h | AF4RVJ 9HUN7 20488Grønn1"Hvit8"521NOK
BRADY 20487 Pipe Marker Arrow 1 In.h | AF6BKY 9W172 20487Gul1"Svart8"521NOK
BRADY 20490 Pipe Marker Arrow 1 In.h | AF6CHM 9WKL9 20490Rød1"Hvit8"432NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 73948 Pipe Marker Arrow 2 In.h
859NOK / enhet