Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7351-4 Rørmarkør Varmtvannsretur Grønn for husholdningsbruk | AE3YYF 5GWX1

BRADY 7351-4 Rørmarkør Varmtvannsretur Grønn

På lager
Vare: AE3YYF Modell: 7351-4Kryssreferanse: 5GWX1
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5676-I Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AA6MRQ 14H833 5676-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester168NOK
BRADY 5676-II Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AA6MRR 14H834 II-567612 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester241NOK
BRADY 5676-O Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AA6MRT 14H835 5676-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 7088-1 Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AE2ZRZ 5ACW1 7088-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7088-3C Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AE2ZTB 5ACW3 7088-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7088-4 Rørmarkør Varmtvanns retur Y | AE2ZTC 5ACW4 7088-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7351-1 Rørmarkør Varmtvannsretur Grønn for husholdningsbruk | AE3YYC 5GWU8 7351-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7351-4 Rørmarkør Varmtvannsretur Grønn
188NOK / enhet