Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7300-3C-PK Pipe Marker, Legend: Waste Activated Slam, Iiar System Forkortelse Ikke relevant | CH6MAC 781Y51

BRADY 7300-3C-PK Pipe Marker, Legend: Waste Activated Slam, Iiar System Forkortelse Ikke relevant

På lager
Vare: CH6MAC Modell: 7300-3C-PKKryssref: 781Y51

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Gjennomsnittlig holdbarhet8 år. til 10 år.
BakgrunnsfargeGul
Character Høyde1 / 2 "
FARGESvart
FinishGlossy
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2 1 / 4 "
MonteringsstilSelvklebende rørmarkør
Roll Lengde2 1 / 4 "
Rullbredde2 3 / 4 "
Tykkelse0.004 "
VærbestandigJa
Bredde2 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7300-3C-PK Pipe Marker, Legend: Waste Activated Slam, Iiar System Forkortelse Ikke relevant
173NOK / enhet