Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7269-1 Pipe Marker Sprinkler Vann 2-1/2 Til 7-7/8in | AE9TDZ 6M413

BRADY 7269-1 Pipe Marker Sprinkler Vann 2-1/2 Til 7-7/8in

På lager
Vare: AE9TDZ Modell: 7269-1Kryssreferanse: 6M413

Få tak i det Mai 20, mandag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5765-HPHV Pipe Marker Sprinkler Vann R 8 tommer eller større | AA6MYZ 14H980 5765-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "424NOK
BRADY 5765-I Pipe Marker Sprinkler Vann 1-1/2 Til 2-3/8in | AA6MZA 14H981 5765-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"169NOK
BRADY 5765-II Pipe Marker Sprinkler Vann 2-1/2 Til 7-7/8in | AA6MZB 14H982 II-57652-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "314NOK
BRADY 5765-O Pipe Marker Sprinkler Vann 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MZC 14H983 5765-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7269-3C Pipe Marker Sprinkler Vann R Til 3/4 In | AE3ABL 5ADX0 7269-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4128-F Pipe Marker Sprinkler Water R 6 To 7-7/8 In | AE4KWK 5LFK5 4128-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"242NOK
BRADY 4128-H Rørmarkør Sprinkler Vann R 10 To 15 In | AE4KWL 5LFK7 4128-H10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7269-1 Pipe Marker Sprinkler Vann 2-1/2 Til 7-7/8in
5NOK / enhet