Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7194-3C rørmarkør blandet gass gul 3/4 tomme eller mindre | AF3TGB 8CRZ2

BRADY 7194-3C Rørmarkør Blandet Gass Gul 3/4 tomme eller mindre

På lager
Vare: AF3TGB Modell: 7194-3CKryssreferanse: 8CRZ2
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort3
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4245-B Rørmarkør Blandet Gass Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF3RUC 8CMA2 4245-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark113NOK
BRADY 7194-1 Rørmarkør Blandet Gass Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF3RZD 8CNV6 7194-12-1/2 to 7-7/8"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl206NOK
BRADY 4245-C Rørmarkør Blandet Gass Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3TDW 8CR76 4245-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark208NOK
BRADY 7194-4 Rørmarkør Blandet Gass Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AF4RVG 9HUN2 7194-43/4" to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl206NOK
BRADY 4245-A Rørmarkør Blandet Gass Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF4YEQ 9PTM7 4245-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4245-H rørmarkør blandet gass gul 10 til 15 tommer | AF6ANE 9UCG7 4245-H10 til 15 "Strap-On-Trykt plastark442NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7194-3C Rørmarkør Blandet Gass Gul 3/4 tomme eller mindre
5NOK / enhet