Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7183-4 Rørmarkør Medisinsk luft svart 3/4 til 2-3/8 tommer | AE2ZJL 5AAZ5

BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Black 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE2ZJL Modell: 7183-4Kryssreferanse: 5AAZ5
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7184-3C Pipe Marker Medical Air Y 3/4 inch or less | AE2ZLB 5ACA5 7184-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7184-4 Rørmarkør Medisinsk luft Y 3/4 til 2-3/8 tommer | AE2ZLH 5ACC4 7184-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4096-B Rørmarkør Medisinsk luft 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AF4CYP 8RJ82 4096-B-Blå1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark110NOK
BRADY 4096-C Rørmarkør Medisinsk luft 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AF4LPF 9AG94 4096-C-Blå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark206NOK
BRADY 7184-1HV Pipe Marker Medical Air Y 8 tommer eller større | AF4WHG 9MDU3 7184-1HV4"Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 4096-A Pipe Marker Medical Air Black 3/4 Til 1-3/8 In | AF4XAK 9NM76 4096-A-Blå3/4 to 1-3/8"-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4096-D Pipe Marker Medical Air Blue 4 til 6 tommer | AF6ACD 9TYU7 4096-D-Blå4 til 6 "-HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7183-4 Pipe Marker Medical Air Black 3/4 til 2-3/8 tommer
5NOK / enhet