Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7051-4 Rørmarkør Sirkulerende vann 3/4 til 2-3 / 8in | AF4CJR 8PLY3

BRADY 7051-4 Rørmarkør sirkulerende vann 3/4 til 2-3/8in

På lager
Vare: AF4CJR Modell: 7051-4Kryssreferanse: 8PLY3
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 73870 Rørmarkør, sirkulerende vann, 2" | AF4LGR 9AC55 7387012 "Grønn-2"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm629NOK
BRADY 7052-1HV Rørmarkør sirkulerende vann 8 tommer eller større | AF4PBY 9E195 7052-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl249NOK
BRADY 20410 Rørmarkør sirkulerende vann 1 In.h | AF4UHE 9KCD0 204108"Grønn-1"HvitSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm385NOK
BRADY 41551 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YMV 9PY81 415518"Grønn-8"HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 656 NOK
BRADY 15521 Pipe Marker Circulating Water Green | AF4YNB 9PY90 1552112 "Grønn-12 "HvitKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 653 NOK
BRADY 5654-O Rørmarkør sirkulerende vann | AF8BML 24VC35 5654-O-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5654-I rørmarkør sirkulerende vann | AF8BRN 24VD43 5654-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7051-4 Rørmarkør sirkulerende vann 3/4 til 2-3/8in
213NOK / enhet