Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7035-4 Pipe Marker Pusteluft 3/4 Til 2-3/8 In | AE9WTX 6N215

BRADY 7035-4 Pipe Marker Pusteluft 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE9WTX Modell: 7035-4Kryssref: 6N215
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)0.18
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7334-4 Pipe Marker Pusteluft 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HXW 3GTP5 7334-4Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
BRADY 4167-B Pipe Marker Pusteluft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BGrønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "119NOK
BRADY 4302-A Pipe Marker Pusteluft 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQN 5GYD0 4302-ABlå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4302-B Pipe Marker Pusteluft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQP 5GYD1 4302-BBlå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "119NOK
BRADY 4167-C Pipe Marker Pusteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KEU 5LDY6 4167-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4302-C Pipe Marker Pusteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KGT 5LEC0 4302-CBlå2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Til 9-7/8 In | AE4KYN 5LFT7 4167-GGrønn8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7035-4 Pipe Marker Pusteluft 3/4 til 2-3/8 tommer
192NOK / enhet