Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Til 9-7/8 In | AE4KYN 5LFT7

BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KYN Modell: 4167-GKryssref: 5LFT7
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7334-4 Pipe Marker Pusteluft 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HXW 3GTP5 7334-4Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"192NOK
BRADY 4167-B Pipe Marker Pusteluft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BGrønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "119NOK
BRADY 4302-A Pipe Marker Pusteluft 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZQN 5GYD0 4302-ABlå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark13 / 16 "84NOK
BRADY 4302-B Pipe Marker Pusteluft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQP 5GYD1 4302-BBlå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "119NOK
BRADY 4167-C Pipe Marker Pusteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KEU 5LDY6 4167-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4302-C Pipe Marker Pusteluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KGT 5LEC0 4302-CBlå2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på1Opprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4167-H rørmarkør pusteluftgrønn 10 til 15 tommer | AE4KYP 5LFT8 4167-HGrønn10 "til 15"9 5 / 16 "Strap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4167-G Pipe Marker Breathing Air Green 8 Til 9-7/8 In
338NOK / enhet