Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7006-1 Pipe Marker Air Blue 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE9TDJ 6M335

BRADY 7006-1 Pipe Marker Air Blue 2-1/2 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AE9TDJ Modell: 7006-1Kryssreferanse: 6M335
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5625-I Pipe Marker Air Blue 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MNB 14H750 5625-I8"Blå1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester218NOK
BRADY 5625-II Pipe Marker Air Blue 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AA6MNC 14H751 II-562512 "Blå2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester239NOK
BRADY 5625-O Pipe Marker Air Blue 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MND 14H752 5625-O8"Blå-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 4001-A rørmarkør luftgrønn 3/4 til 1-3/8 tommer | AC9HZH 3GTV8 4001-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark98NOK
BRADY 7007-4 Rørmarkør Luftgrønn 3/4 Til 2-3 / 8 In | AD9JJL 4T565 7007-47"Grønn3/4" to 2-3/8"3 / 4 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7005-1 Rørmarkør Luftgul 2-1/2 Til 7-7/8 tommer | AE2ZLX 5ACE0 7005-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7005-3C rørmarkør luftgul 3/4 tomme eller mindre | AE2ZLZ 5ACE2 7005-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7006-1 Pipe Marker Air Blue 2-1/2 Til 7-7/8 In
5NOK / enhet