Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 60410 Kjøretøyskilt Brannfarlig 3 Hvit/rød | AD4DMU 41F586

BRADY 60410 Kjøretøyskilt Brannfarlig 3 Hvit/rød

På lager
Vare: AD4DMU Modell: 60410Kryssreferanse: 41F586

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjøretøyskilt
Klasse3
Høyde10.75 "
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit rød
MaterialeB-120 Premium glassfiber
Bredde10.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)27.69
HS kode7019320000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 60410 Kjøretøyskilt Brannfarlig 3 Hvit/rød
427NOK / enhet