Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5920-BLANK etikett 1-1/2 tomme Høyde x 1 tomme Bredde Gul PK25 | AH3KBA 32MJ34

BRADY 5920-BLANK etikett 1-1/2 tomme Høyde x 1 tomme Bredde Gul PK25

På lager
Vare: AH3KBA Modell: 5920-BLANKKryssreferanse: 32MJ34
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtiketten
BakgrunnsfargeGul
CharacterBlank
Character Høyde1"
Tegnbredde21 / 32 "
KlassePrismatisk høyintensitet
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Markører per kort1
MaterialeRetroreflekterende laken
Antall kort1
Total høyde1.5 "
Samlet bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)1.14
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.95
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMetalldetekterbarBakgrunnsfargeFARGEMin. LedningsstørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeSakPris
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNei-Svart0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Etikettrull | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNei-Svart0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nei-Hvit0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 etikettrull | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nei-Hvit0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNei-Gul0.023 "-40 grader til 267 grader F2"0.094 "Etiketten9 819 NOK
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Etikettrull | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNei-Gul0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 773 NOK
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Etikettrulle | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nei-Hvit0.046 "-40 grader til 267 grader F2"45139 "Etiketten10 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5920-BLANK etikett 1-1/2 tomme Høyde x 1 tomme Bredde Gul PK25
403NOK / enhet