Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air | AF8BPR 24VC87

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air

På lager
Vare: AF8BPR Modell: 5845-OKryssreferanse: 24VC87
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5738-II Pipe Marker Plant Air Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MXP 14H948 II-573812 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester250NOK
BRADY 5738-O Pipe Marker Plant Air Yellow 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MXQ 14H949 5738-O8"Gul1/2 to 1-3/8"5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 7399-4 Rørmarkør Plant Air Black 3/4 til 2-3 / 8 In | AC9HZE 3GTV5 7399-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7399-3C Pipe Marker Plant Air Black 3/4 tommer eller mindre | AE3ZCP 5GXC3 7399-3C2.75 "Blå3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 4108-A Pipe Marker Plant Air Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZHY 5GXU8 4108-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4353-A Pipe Marker Plant Air Black 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZTC 5GYG6 4353-A13 / 16 "Blå3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4353-B Pipe Marker Plant Air Black 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZTD 5GYG7 4353-B7 / 8 "Blå1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5845-O Pipe Marker Plant Air
131NOK / enhet