Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5842-O Pipe Marker Salpetersyre | AF8BPH 24VC79

BRADY 5842-O Pipe Marker Salpetersyre

På lager
Vare: AF8BPH Modell: 5842-OKryssreferanse: 24VC79
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 5727-II Pipe Marker Salpetersyre Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MWU 14H929 II-5727Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse påPVF overlaminert polyester12 "336NOK
BRADY 5727-O Rørmarkør Salpetersyre Y 1/2 til 1-3 / 8 tommer | AA6MWV 14H930 5727-OGul-5"Klipse påPVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 4247-C Rørmarkør Salpetersyre Y 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AF4EYD 8UKY0 4247-CGul2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-214NOK
BRADY 5842-I Pipe Marker Salpetersyre | AF8BUK 24VD87 5842-Ioransje1-1/2 to 2-3/8"-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-169NOK
BRADY 5842-II Pipe Marker Salpetersyre | AF8BZA 24VE95 II-5842oransje2-1/2" to 7-7/8"-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester-241NOK
BRADY 4350-A Pipe Marker Salpetersyre | AF8CRX 24VJ93 4350-Aoransje3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-87NOK
BRADY 4350-B Pipe Marker Salpetersyre | AF8CRY 24VJ94 4350-Boransje1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5842-O Pipe Marker Salpetersyre
131NOK / enhet