Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5810-I Rørmarkør Klorgass | AF8BRK 24VD40

BRADY 5810-I Pipe Marker Klorgass

På lager
Vare: AF8BRK Modell: 5810-IKryssreferanse: 24VD40

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

169NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilPakk rundt med selvklebende stripe
Markører per kort1
MaterialePVF overlaminert polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4026-A Rørmarkør Klorgass Y 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZFE 5GXJ8 4026-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4026-B Rørmarkør Klorgass 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZFF 5GXJ9 4026-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4311-A Rørmarkør Klorgass Br 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AE3ZRB 5GYE2 4311-A13 / 16 "brun3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4311-B Rørmarkør Klorgass B1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AE3ZRC 5GYE3 4311-B7 / 8 "brun1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4026-C Rørmarkør Klorgass 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AE3ZUL 5GYL2 4026-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4311-C Rørmarkør Klorgass B2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AE4KHF 5LED2 4311-C2"brun2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark210NOK
BRADY 4026-G Rørmarkør Klorgass Y 8 til 9-7 / 8 tommer | AE4KLZ 5LEP0 4026-G10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5810-I Pipe Marker Klorgass
169NOK / enhet