Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 57981 Ammoniakkrørmerker Cd 2 Til 8in | AF3RYP 8CNN9

BRADY 57981 Ammoniakkrørmerker Cd 2 til 8 tommer

På lager
Vare: AF3RYP Modell: 57981Kryssreferanse: 8CNN9
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2 til 8 "
Høyde26 "
IIAR ForkortelseCD
ForklaringsfargeSvart, hvit, oransje, rød
MaterialePVF overlaminert polyester
Fysisk tilstandFlytende
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (høy)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 57998 Ammoniakkrørmarkør Tsr 2 To 8in | AF3RXF 8CN93 57998TSRSvart, hvit, oransje, himmelblå, rød425NOK
BRADY 58007 Ammoniakkrørmarkør Iiar 2 Til 8in | AF3RXG 8CN94 58007(Blank)Svart, hvit, himmelblå, rød318NOK
BRADY 58008 Ammoniakkrørmarkør Iiar 2 Til 8in | AF3RXH 8CN95 58008(Blank)Svart, hvit, oransje, himmelblå, rød405NOK
BRADY 57984 Ammoniakkrørmarkør Hg 2 Til 8in | AF3RYR 8CNP1 57984HGSvart, hvit, himmelblå, rød434NOK
BRADY 57985 Ammoniakkrørmerker Hgd 2 Til 8in | AF3RYT 8CNP2 57985HGDSvart, hvit, himmelblå, rød405NOK
BRADY 57992 Ammoniakkrørmarkør Lic 2 Til 8in | AF4EXB 8UKG7 57992LICSvart, hvit, oransje, rød405NOK
BRADY 57982 Ammoniakkrørmarkør Dc 2 Til 8in | AF4HFR 8WZY2 57982DCSvart, hvit, oransje, rød405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 57981 Ammoniakkrørmerker Cd 2 til 8 tommer
405NOK / enhet