Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5693-HPHV rørmarkør polyester over laminat | AF7ACR 20TF09

BRADY 5693-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat

På lager
Vare: AF7ACR Modell: 5693-HPHVKryssreferanse: 20TF09
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "og større
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialePolyester over laminat på glassfiberplastbærer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode4911998000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 5693-I Pipe Marker #2 Fuel Oil | AF8BDJ 24VD14 5693-I1-1/2 to 2-3/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester174NOK
BRADY 5693-O Rørmarkør #2 Drivolje | AF8BLH 24VC09 5693-O-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester173NOK
BRADY 5693-II Pipe Marker # 2 Fuel Oil | AF8BVX 24VE22 II-56932-1/2" to 7-7/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester313NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5693-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat
558NOK / enhet